阪神電線
阪神電線の 電線/ケーブル
阪神電線の 海外安全規格対応ケーブル
UL1061 半硬質ビニル絶縁電線
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1本(610m)
注文コード
49494701
品番
UL1061 AWG26 ハイ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
UL規格、CSA規格対応の半硬質ビニル絶縁電線です。
用途
電気機器内配線用として一般的に使用されています。
色
灰
サイズ
AWG26
規格
UL CSA
定格電圧(V)
300
材質(絶縁体)
半硬質PVC
難燃性
VW-1 FT-1
導体構成(本/mm)
7/0.16
定格温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
スズメッキ軟銅より線
絶縁体外径(Φmm)
1.02
関連資料:
商品カタログ(0.59MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表