仕様. MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値 50 ℃超で出力ディレーティング. Mean Well MSP-300シリーズ300 W AC-DC密閉スイッチモード医療用電源. MSP-300シリーズ300 W AC-DC密閉スイッチモード医療用電源は、85〜264 Vacのユニバーサル入力、89 %の高効率、長寿命な内蔵DCファンによる強制空冷、内蔵アクティブPFC機能、低無負荷消費電流及び低プロファイルの1U設計が特長です。 このMSP-300シリーズ300 W AC-DC密閉スイッチモード電源は、300 μA @ 264 Vacの低漏洩電流とIEC60601-1の医療用認定、国際医療安全規制(MOOPレベル)の準拠を特長としています。 この300 W医療用電源の一般的な用途は、医療機器、化学的及び生物学的検出機器、分析設備及び低無負荷消費電力が必要な用途などです。. ユニバーサル85-264 Vac入力 アクティブPFC機能内蔵: PF0.95超 IEC60601-1の医療認定 低漏洩電流: 300 μA未満 最大89 %の高電力効率 5秒間の300 VAC耐サージ電圧 低無負荷消費電力: 0.5 W未満 ビルトインリモート検出機能 定電流制限回路内蔵 長寿命DCファン内蔵 内蔵冷却ファンのオン-オフ制御 DC OK信号 内蔵リモートオン / オフ制御及び5 V / 0.3 Aのスタンバイ出力 短絡、過負荷、過電圧、加熱保護 低プロファイル: 1U 41 mmの設計 EN55011 (CISPR11) Class Bに対応するEMC準拠 高調波電流はEN61000-3-2、-3に適合
長さ(mm)199
幅(mm)105
質量(g)950
取付方式シャーシマウント
奥行(mm)41
定格電力(W)336
出力電圧(V)24dc
入力電圧(V)120〜370dc、85〜264ac
出力電流(A)14
安全規格ANSI、AAMI ES60601-1、TUV EN60601-1、IEC60601-1認定. cULus、TUV、CB
動作温度(℃)-40〜70
効率87%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージカバー付
医療規格認定あり
出力数1