Mean Well スイッチング電源

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)36dc 入力電圧(V)120〜370dc、85〜264ac 注文コード49498244 品番MSP-450-36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は出力電圧・入力電圧・内容量など609種類から選べます 他の種類を見る
仕様. Mean Well MSP-450シリーズ450 W AC-DC密閉スイッチモード医療用電源. MSP-450シリーズ450W AC-DC密閉スイッチモード医療用電源は、フルレンジのユニバーサルV ac入力、 89.5 %の高効率、長寿命な内蔵DCファンによる強制空冷、内蔵アクティブPFC機能、無負荷時の低消費電流及び低プロファイルの設計が特長です。 このMSP-450シリーズ450 W AC-DC密閉スイッチモード電源は、300 μA @ 264 V acの低漏洩電流とIEC60601-1の医療用認定、国際医療安全規制(MOOPレベル)の準拠を特長としています。 これらの450 W医療用電源の一般的な用途は、医療機器、化学的及び生物学的検出機器、分析設備及び無負荷時の低消費電力が必要な用途などです。. ユニバーサルAC入力 / 全域 内蔵アクティブPFC機能: PF>0.95 IEC60601-1の医療認定 最大89.5 %の高電力効率 300 V acのサージ入力に5秒間耐えることが可能 無負荷時の低消費電力: ;0.6 W リモートセンサ機能を内蔵 定電流制限回路を内蔵 内蔵冷却ファンのオン-オフ制御 DC OK信号 短絡、過負荷、過電圧、加熱保護 長さ(mm)218 幅(mm)105 質量(g)1190 取付方式ラックマウント 奥行(mm)41 定格電力(W)450 出力電圧(V)36dc 入力電圧(V)120〜370dc、85〜264ac 出力電流(A)12.5 安全規格ANSI/AAMI ES60601-1、IEC60601-1. cULus、CB、CE 動作温度(℃)-40〜70 効率89% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージカバー付 医療規格認定あり 出力数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49495925
2023-11-29
用途:
充電器

このクラスでは安いのでちょっと心配もあったが、まったく問題なく動作している

対象商品:
49496799
2022-10-19
用途:
3Dプリンタの電源
製造業

3Dプリンタの電源の予備品として購入。
色々な型式の電源が同じページでまとめられてしまっているため、
ここで選定できないのが残念。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
1人が参考にしています
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする