曜日別特売
MRGS-50C-20-20 カプリコン リジッドタイプ MRGSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 49498337

※MRGS

MRGS-50C-20-20 カプリコン リジッドタイプ MRGSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 49498337
MRGS-50C-20-20 カプリコン リジッドタイプ MRGSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 49498337

カプリコン リジッドタイプ MRGSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個軸穴径D1(Φmm)20軸穴径D2(Φmm)(標準)20全長W(mm)50注文コード49498337品番MRGS-50C-20-20
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
寸法A(mm)50寸法F(mm)12寸法G(mm)18寸法L(mm)24.4寸法W(mm)50軸穴径D1(Φmm)20軸穴径D2(Φmm)(標準)20全長W(mm)50常用トルク(N・m)4.5外径(Φmm)50最高回転数(min-1[r.p.m])12000材質オールステンレスサイズMRGS-50C材質(本体)SUS303質量(g)563タイプクランピング種類リジッドタイプ最大軸穴径(mm)24最大トルク(N・m)9慣性モーメント(kg・m2)2.1×10-4ねじ締付トルク(N・m)8慣性モーメント(kg・cm2)2.1×10^-4寸法MM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リジットカップリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/219_2/
2023-02-16

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする