カプリコン リジッドタイプ MRGSシリーズ

カプリコン リジッドタイプ MRGSシリーズ - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン リジッドタイプ MRGSシリーズ - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン リジッドタイプ MRGSシリーズ - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン リジッドタイプ MRGSシリーズ - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン リジッドタイプ MRGSシリーズ - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン リジッドタイプ MRGSシリーズ - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン リジッドタイプ MRGSシリーズ - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン リジッドタイプ MRGSシリーズ - NBK(鍋屋バイテック会社)
材質(本体)SUS303種類リジッドタイプ内容量1個
全52種類を絞り込む
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
外径(Φmm)
52種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
常用トルク(N・m)
外径(Φmm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49498032MRGS-40-16-16-----16164434015000
6,150
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498041MRGS-40-16-18-----16184434015000
6,150
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498057MRGS-40-16-19-----16194434015000
6,150
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498066MRGS-40-16-20-----16204434015000
6,150
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498075MRGS-40-18-18-----18184434015000
6,150
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498084MRGS-40-18-19-----18194434015000
6,150
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
49498093MRGS-40-18-20-----18204434015000
6,150
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498102MRGS-40-19-19-----19194434015000
6,150
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498111MRGS-40-19-20-----19204434015000
6,150
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498127MRGS-40-20-20-----20204434015000
6,150
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498136MRGS-40C-15-15-----15154034015000
7,200
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498145MRGS-40C-15-16-----15164034015000
7,200
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498154MRGS-40C-15-18-----15184034015000
7,200
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498163MRGS-40C-16-16-----16164034015000
7,200
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498172MRGS-40C-16-18-----16184034015000
7,200
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498181MRGS-40C-18-18-----18184034015000
7,200
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498197MRGS-40W-15-15-----15154034015000
10,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498206MRGS-40W-15-16-----15164034015000
10,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498215MRGS-40W-15-18-----15184034015000
10,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498224MRGS-40W-16-16-----16164034015000
10,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498233MRGS-40W-16-18-----16184034015000
10,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498242MRGS-40W-18-18-----18184034015000
10,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498251MRGS-50-19-19-----1919534.55012000
12,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498267MRGS-50-19-20-----1920534.55012000
12,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498276MRGS-50-19-255012--53(標準)19(標準)25534.55012000
12,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498285MRGS-50-20-20-----2020534.55012000
12,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498294MRGS-50-20-25-----2025534.55012000
12,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498303MRGS-50-25-25-----2525534.55012000
12,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
49498312MRGS-50C-19-19-----1919504.55012000
13,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498321MRGS-50C-19-20-----1920504.55012000
13,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498337MRGS-50C-20-2050121824.45020(標準)20504.55012000
13,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
49498346MRGS-50W-19-19-----1919504.55012000
18,700
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498355MRGS-50W-19-20-----1920504.55012000
18,700
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498364MRGS-50W-20-20-----2020504.55012000
18,700
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498373MRGS-65-28-28-----2828657659000
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498382MRGS-65-28-30-----2830657659000
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498391MRGS-65-28-32-----2832657659000
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498407MRGS-65-30-30-----3030657659000
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498416MRGS-65-30-32-----3032657659000
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498425MRGS-65-32-32-----3232657659000
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498434MRGS-65C-25-25-----2525657659000
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498443MRGS-65C-25-28-----2528657659000
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498452MRGS-65C-25-30-----2530657659000
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498461MRGS-65C-28-28-----2828657659000
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498477MRGS-65C-28-30-----2830657659000
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498486MRGS-65C-30-30-----3030657659000
24,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498495MRGS-65W-25-25-----2525657659000
32,600
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
49498504MRGS-65W-25-28-----2528657659000
32,600
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498513MRGS-65W-25-30-----2530657659000
32,600
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498522MRGS-65W-28-28-----2828657659000
32,600
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リジットカップリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/219_2/
2023-02-16

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする