※MRGS-W
NBK(鍋屋バイテック会社)
カプリコン リジッドタイプ MRGSシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
軸穴径D1(Φmm)
19
軸穴径D2(Φmm)
20
全長W(mm)
50
注文コード
49498355
品番
MRGS-50W-19-20
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径D1・軸穴径D2・全長W
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
軸穴径D1(Φmm)
19
軸穴径D2(Φmm)
20
全長W(mm)
50
常用トルク(N・m)
4.5
外径(Φmm)
50
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
材質(本体)
SUS303
質量(g)
541
種類
リジッドタイプ
最大軸穴径(mm)
24
慣性モーメント(kg・m
2
)
2.0×10
-4