UL105℃耐熱PVCチューブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(200m) 注文コード49499269 品番HIT-600V NO.7 透明
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は内容量など72種類から選べます 他の種類を見る

UL及びC-UL認証を取得した絶縁用チューブです。

透明 規格VW-1及び-F-合格品 定尺(m)200 耐熱温度(℃)105 標準肉厚(mm)0.65 内径(mm)3.7 特性難燃性 内径公差(mm)±0.25 耐電圧(V)600 認定取得UL及びC-UL規格認定 最小肉厚(mm)0.559

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする