仕様. 45℃超(12V)、50℃超(24、27、48V)で、1℃あたり2%の出力ディレーティングがあります。 奥行き寸法に端子台は含まれません。. RSP-1500シリーズ、ユニバーサル入力、シングル出力. 高効率、長寿命、高信頼性 内蔵ファン リモートセンス リモートオン/オフ制御 アラーム信号出力 電流共有最大6000W (3+1) 電源オンのLEDインジケータ ねじ止め入力端子で簡単取り付け。出力はM8ボルト2本(付属) 出力電圧調整可能(±10%) EN61000-3-2適合の力率補正 EMC: EN55022に適合 短絡、過負荷、過電圧、過熱の保護
長さ(mm)278
幅(mm)127
質量(g)3000
取付方式シャーシマウント
奥行(mm)83.5
定格電力(W)1200
出力電圧(V)5dc
入力電圧(V)127〜370dc、90〜264ac
出力電流(A)240
安全規格EN60950、UL60950. UL認定、TUV、CB
動作温度(℃)-20〜70
効率80%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージカバー付
医療規格認定-
出力数1