SS13-15 スライドスクリュー NB(日本ベアリング) 49501164 SS13-15 スライドスクリュー NB(日本ベアリング) 49501164 SS13-15 スライドスクリュー NB(日本ベアリング) 49501164

スライドスクリュー

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)50 軸径d(Φmm)13 リード(mm)15 注文コード49501164 品番SS13-15
参考基準価格(税別)¥14,295 販売価格(税込) ¥13,928
販売価格(税別)
12,662
この商品は寸法L・軸径d・リードなど17種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)25 寸法C(mm)12.5 寸法H(mm)40.5 寸法H1(mm)54 寸法L(mm)50 寸法L1(mm)72 寸法M(mm)M5 寸法N(mm)M4 寸法W(mm)40 寸法W1(mm)25 寸法a(mm)20 寸法f1(mm)25 寸法h(mm)20 寸法h1(mm)10 軸径d(Φmm)13 質量(kg)0.22 リード(mm)15 最大許容推力(N)147

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする