NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の スライドレール・ガイドレール
NB(日本ベアリング)の スライドレール
スライドスクリュー
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
70
軸径d(Φmm)
20
リード(mm)
30
注文コード
49501207
品番
SS20-30
参考基準価格(税別)
¥15,495
販売価格(税込)
¥15,098
販売価格(税別)
¥
13,725
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・軸径d・リード
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
12
寸法H(mm)
60.5
寸法H1(mm)
71
寸法L(mm)
70
寸法L1(mm)
97
寸法M(mm)
M6
寸法N(mm)
M6
寸法W(mm)
60
寸法W1(mm)
40
寸法a(mm)
30
寸法f1(mm)
50
寸法f2(mm)
40
寸法h(mm)
30
寸法h1(mm)
10
軸径d(Φmm)
20
質量(kg)
0.57
リード(mm)
30
最大許容推力(N)
265