SS30-45 スライドスクリュー NB(日本ベアリング) 49501234 SS30-45 スライドスクリュー NB(日本ベアリング) 49501234 SS30-45 スライドスクリュー NB(日本ベアリング) 49501234

スライドスクリュー

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)88 軸径d(Φmm)30 リード(mm)45 注文コード49501234 品番SS30-45
参考基準価格(税別)¥19,295 販売価格(税込) ¥18,799
販売価格(税別)
17,090
この商品は寸法L・軸径d・リードなど17種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)60 寸法C(mm)15 寸法H(mm)89 寸法H1(mm)92 寸法L(mm)88 寸法L1(mm)127 寸法M(mm)M8 寸法N(mm)M8 寸法W(mm)90 寸法W1(mm)60 寸法a(mm)36 寸法f1(mm)60 寸法f2(mm)70 寸法h(mm)44 寸法h1(mm)15 軸径d(Φmm)30 質量(kg)1.65 リード(mm)45 最大許容推力(N)539

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする