NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の スライドレール・ガイドレール
NB(日本ベアリング)の スライドレール
スライドスクリュー
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
40
軸径d(Φmm)
8
リード(mm)
8
注文コード
49501277
品番
SS8-8
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥13,251
販売価格(税別)
¥
12,046
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・軸径d・リード
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
9
寸法H(mm)
28.5
寸法H1(mm)
40
寸法L(mm)
40
寸法L1(mm)
56
寸法M(mm)
M4
寸法W(mm)
28
寸法W1(mm)
18
寸法f1(mm)
18
寸法h(mm)
14
軸径d(Φmm)
8
質量(kg)
0.09
リード(mm)
8
最大許容推力(N)
73.5