仕様LVD、EMC、CE. Mean Well 15 Wシングル出力DC-DCコンバータ - PSD-15シリーズ. MEAN WELL PSD-15シリーズは、高品質のオープンフレームスイッチング電源のシリーズです。 15 W基板タイプDC-DCコンバータは、LVD指令及びEMC指令に準拠し、CEを取得しています。 PSD-05は、2:1の幅広いDC入力範囲及び2000 V dcの入出力間絶縁を備えています。 このDC-DCコンバータは、短絡、過負荷、過電圧、逆極性保護を備えています。 PSD-15スイッチング電源は、一般電気工学から、自動車、バッテリバックアップ用途まで広範囲の用途に最適です。. 2:1のワイド入力範囲 短絡、過負荷、過電圧、逆極性保護 自然対流による冷却 100 %全負荷バーンインテスト スイッチング周波数は67 KHzに固定 低コスト 高い信頼性
長さ(mm)94
幅(mm)49
取付方式シャーシマウント
奥行(mm)25
シリーズPSD 15
定格電力(W)14.4
出力電圧(V)24dc
定格入力電圧(V)12V dc
出力電流(A)0.6
安全規格EAC、CE、UKCA
動作温度(℃)-10〜60
効率72%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
ロードレギュレーション±0.5%
絶縁電圧(kV)1.5 ac
出力電圧調整範囲(%)±2
入力電圧レンジ(V)9.2〜18dc
鉄道用途向けに承認済み-
出力数1