MEC
MECの 電子部品(オンボード)
MECの 能動部品
MECの ディスクリート
MEC タクタイルスイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●コンタクト定格電流:50 mA @ 24 V dc●イルミネーション:あり●スイッチの動作:モーメンタリ●機械的寿命(操作キー):10000000Operations●接触抵抗:30mΩ●IP評価:IP67●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+115℃●アクチュエータ色:グレー●動作温度範囲:-40 → +115℃
注文コード
49501805
品番
3ATL6+1B03+2B091
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●コンタクト定格電流:50 mA @ 24 V dc●イルミネーション:あり●スイッチの動作:モーメンタリ●機械的寿命(操作キー):10000000Operations●接触抵抗:30mΩ●IP評価:IP67●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+115℃●アクチュエータ色:グレー●動作温度範囲:-40 → +115℃
RoHS指令(10物質対応)
対応