MEC
MECの 電子部品(オンボード)
MECの 能動部品
MECの ディスクリート
MEC タクタイルスイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●コンタクト定格電流:50 mA @ 24 V dc●イルミネーション:あり●スイッチの動作:モーメンタリ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+160℃●アクチュエータ色:黒●動作温度範囲:-40 → +160℃
注文コード
49501857
品番
3FTL620+1F091
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,221
販売価格(税別)
¥
1,110
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●コンタクト定格電流:50 mA @ 24 V dc●イルミネーション:あり●スイッチの動作:モーメンタリ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+160℃●アクチュエータ色:黒●動作温度範囲:-40 → +160℃
RoHS指令(10物質対応)
対応