MEC
MECの 電子部品(オンボード)
MECの 能動部品
MECの ディスクリート
MEC タクタイルスイッチ PCB
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
スイッチの動作:モーメンタリ 、 アクチュエータ色:青 、 寸法:50 x 40 x 8.10mm 、 装着タイプ:PCB 、 動作温度範囲:-40 → +115℃
注文コード
49501893
品番
9530136118
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スイッチの動作:モーメンタリ 、 アクチュエータ色:青 、 寸法:50 x 40 x 8.10mm 、 装着タイプ:PCB 、 動作温度範囲:-40 → +115℃
RoHS指令(10物質対応)
対応