MEC
MECの 電子部品(オンボード)
MECの 能動部品
MECの ディスクリート
MEC タクタイルスイッチ SP-NO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:SP-NO●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチの動作:モーメンタリ●アクチュエータ色:緑●アクチュエータタイプ:プッシュボタン●寸法:10 x 10 x 10.4mm●イルミネーション:あり●コンタクト定格電流:50 @ 24 V dc mA●IP評価:IP67●操作力:2.5 N●高さ:10.4mm
注文コード
49501918
品番
4FTH922
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:SP-NO●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチの動作:モーメンタリ●アクチュエータ色:緑●アクチュエータタイプ:プッシュボタン●寸法:10 x 10 x 10.4mm●イルミネーション:あり●コンタクト定格電流:50 @ 24 V dc mA●IP評価:IP67●操作力:2.5 N●高さ:10.4mm
RoHS指令(10物質対応)
対応