MEC
MECの 電子部品(オンボード)
MECの 能動部品
MECの ディスクリート
MEC タクタイルスイッチ SP-NO
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:SP-NO●ターミナルタイプ:表面実装●スイッチの動作:モーメンタリ●アクチュエータ色:赤●アクチュエータタイプ:プッシュボタン●イルミネーション:あり●コンタクト定格電流:50 @ 24 V dc mA●IP評価:IP67●操作力:2.5 N●機械的寿命:10000000Operations
注文コード
49501963
品番
4FSH982
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:SP-NO●ターミナルタイプ:表面実装●スイッチの動作:モーメンタリ●アクチュエータ色:赤●アクチュエータタイプ:プッシュボタン●イルミネーション:あり●コンタクト定格電流:50 @ 24 V dc mA●IP評価:IP67●操作力:2.5 N●機械的寿命:10000000Operations