内容量1個
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●ターミナルタイプ:Pc Pin●スイッチの動作:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:6.5 (Dia.)mm●アクチュエータ色:黄●アクチュエータタイプ:サイドキャップ●長さ:12.5mm●幅:10.4mm●寸法:12.5 x 10.4mm●イルミネーション:あり●装着タイプ:PCB●コンタクト定格電流:50 mA●IP評価:IP67●操作力:3.5 N●定格電圧:24V dc●MultimecR 3Fスイッチ. SPNOモメンタリアクション IP67等級のシール構造
注文コード49501997
品番3FTH940