MEC タクタイルスイッチ 単極単投(SPST)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●ターミナルタイプ:Pc Pin●スイッチの動作:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:6.5 (Dia.)mm●アクチュエータ色:緑●アクチュエータタイプ:サイドキャップ●長さ:12.5mm●幅:10.4mm●寸法:12.5 x 10.4mm●イルミネーション:あり●装着タイプ:PCB●コンタクト定格電流:50 mA●IP評価:IP67●操作力:3.5 N●動作温度 Max:+160℃●MultimecR 3Fスイッチ. SPNOモメンタリアクション IP67等級のシール構造 注文コード49502015 品番RA3FTH920
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品は仕様・内容量52種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●ターミナルタイプ:Pc Pin●スイッチの動作:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:6.5 (Dia.)mm●アクチュエータ色:緑●アクチュエータタイプ:サイドキャップ●長さ:12.5mm●幅:10.4mm●寸法:12.5 x 10.4mm●イルミネーション:あり●装着タイプ:PCB●コンタクト定格電流:50 mA●IP評価:IP67●操作力:3.5 N●動作温度 Max:+160℃●MultimecR 3Fスイッチ. SPNOモメンタリアクション IP67等級のシール構造 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする