画像準備中

MEC タクタイルスイッチ 単極単投(SPST)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●ターミナルタイプ:Pc Pin●スイッチの動作:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:6.5 (Dia.)mm●アクチュエータ色:黒●アクチュエータタイプ:フラットボタン●長さ:12.5mm●幅:6.4mm●寸法:12.5 x 6.4mm●装着タイプ:PCB●コンタクト定格電流:50 mA●IP評価:IP67●操作力:3.5 N●機械的寿命:10000000Operations●MultimecR 3C / 3Eスイッチ. SPNOモメンタリアクション IP67等級のシール構造 ベース10.1 x 10.1 mm (6.5 mm O黒色アクチュエータ付)、さまざまな高さのタイプを用意 注文コード49502103 品番RA3ETH9-10-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量52種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●ターミナルタイプ:Pc Pin●スイッチの動作:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:6.5 (Dia.)mm●アクチュエータ色:黒●アクチュエータタイプ:フラットボタン●長さ:12.5mm●幅:6.4mm●寸法:12.5 x 6.4mm●装着タイプ:PCB●コンタクト定格電流:50 mA●IP評価:IP67●操作力:3.5 N●機械的寿命:10000000Operations●MultimecR 3C / 3Eスイッチ. SPNOモメンタリアクション IP67等級のシール構造 ベース10.1 x 10.1 mm (6.5 mm O黒色アクチュエータ付)、さまざまな高さのタイプを用意 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49502103 RA3ETH9-10-4 41981644 RA3ETH9-10-4 RA3ETH9-10-4 MULTIMEC RA3ETH9-10-4 MULTIMEC 1個 530 税込583 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする