MEC
MECの 電子部品(オンボード)
MECの 能動部品
MECの ディスクリート
MEC タクタイルスイッチ 単極単投(SPST)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●スイッチの動作:モーメンタリ●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:PCB●コンタクト定格電流:50 mA●IP評価:IP67●操作力:3.5●動作温度 Min:-40℃●3C series PCB switch. Audible tactile keys.
注文コード
49502207
品番
3CTH9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
52
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●スイッチの動作:モーメンタリ●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:PCB●コンタクト定格電流:50 mA●IP評価:IP67●操作力:3.5●動作温度 Min:-40℃●3C series PCB switch. Audible tactile keys.
RoHS指令(10物質対応)
対応