MEC タクタイルスイッチ 単極単投(SPST)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●ターミナルタイプ:はんだタブ●スイッチの動作:モーメンタリ●アクチュエータ色:黒●アクチュエータタイプ:キャップ●コンタクト定格電流:50 mA @ 24 V dc●IP評価:IP67●操作力:3.5 N●動作温度 Min:-40℃●MEC MultimecR 5Gシリーズスイッチ. MEC MultimecR 5Gシリーズのタクタイルスイッチは、極めて優れたキャップ保持システムと従来のMultimecRタクタイルスイッチより優れたアクチュエータを備えています。 MEC MultimecR 5Gシリーズは、幅広い用途要件に最適のソリューションです。. 作動動力: 3.5 N 寿命: 10,000,000回 IP67等級のシール構造 注文コード49502243 品番5GSH935+1SS09-08.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕様・内容量52種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●ターミナルタイプ:はんだタブ●スイッチの動作:モーメンタリ●アクチュエータ色:黒●アクチュエータタイプ:キャップ●コンタクト定格電流:50 mA @ 24 V dc●IP評価:IP67●操作力:3.5 N●動作温度 Min:-40℃●MEC MultimecR 5Gシリーズスイッチ. MEC MultimecR 5Gシリーズのタクタイルスイッチは、極めて優れたキャップ保持システムと従来のMultimecRタクタイルスイッチより優れたアクチュエータを備えています。 MEC MultimecR 5Gシリーズは、幅広い用途要件に最適のソリューションです。. 作動動力: 3.5 N 寿命: 10,000,000回 IP67等級のシール構造 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする