内容量1袋(2個)
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●ターミナルタイプ:はんだタブ●スイッチの動作:モーメンタリ●アクチュエータ色:黒●アクチュエータタイプ:キャップ●コンタクト定格電流:50 mA @ 24 V dc●IP評価:IP67●操作力:3.5 N●高さ:11mm●MEC MultimecR 5Gシリーズスイッチ. MEC MultimecR 5Gシリーズのタクタイルスイッチは、極めて優れたキャップ保持システムと従来のMultimecRタクタイルスイッチより優れたアクチュエータを備えています。 MEC MultimecR 5Gシリーズは、幅広い用途要件に最適のソリューションです。. 作動動力: 3.5 N 寿命: 10,000,000回 IP67等級のシール構造
注文コード49502259
品番5GSH935+1SS09-11.0