内容量1個
仕様ボディ向き:ライトアングル 、 オス・メス:メス 、 コンタクト数:100 、 行数:2 、 ピッチ:1mm 、 取り付けタイプ:表面実装 、 端子方法:はんだ 、 コンタクトめっき:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき 、 コンタクト材質:リン酸銅 、 定格電流:1.6A 、 ハウジング材質:液晶ポリマー 、 シリーズ:MEC1-RA 、 動作温度 Min:-55℃ 、 Samtec 1.00 mm MEC1シリーズライトアングル基板エッジ取り付けカードソケット. 1.00 mm MEC1シリーズのライトアングル基板エッジ取り付けカードソケットです。最大140個の極性付き金めっきコンタクトに対応する2列デザインです。 この1.00 mm MEC1シリーズエッジカードソケットコネクタは、基板ライトアングル取り付け形式です。1.60 mm厚のカードに対応し、スタック高は6.81 mmです。 このMEC1シリーズの基板エッジカードソケットは、基板に確実に接続されるはんだロックです。. ハウジング材料: 黒色LCP
注文コード49503397
品番MEC1-150-02-L-D-RA1-SL