画像準備中

MEC1-RA Samtec カードエッジコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ボディ向き:ライトアングル●オス・メス:メス●コンタクト数:120●行数:2●ピッチ:1mm●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コンタクト材質:リン酸銅●定格電流:1.6A●ハウジング材質:液晶ポリマー●シリーズ:MEC1-RA●幅:6.81mm●Samtec 1.00 mm MEC1シリーズライトアングル基板エッジ取り付けカードソケット. 1.00 mm MEC1シリーズのライトアングル基板エッジ取り付けカードソケットです。最大140個の極性付き金めっきコンタクトに対応する2列デザインです。 この1.00 mm MEC1シリーズエッジカードソケットコネクタは、基板ライトアングル取り付け形式です。1.60 mm厚のカードに対応し、スタック高は6.81 mmです。 このMEC1シリーズの基板エッジカードソケットは、基板に確実に接続されるはんだロックです。. ハウジング材料: 黒色LCP 注文コード49503415 品番MEC1-160-02-L-D-RA1-SL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る
仕様ボディ向き:ライトアングル●オス・メス:メス●コンタクト数:120●行数:2●ピッチ:1mm●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コンタクト材質:リン酸銅●定格電流:1.6A●ハウジング材質:液晶ポリマー●シリーズ:MEC1-RA●幅:6.81mm●Samtec 1.00 mm MEC1シリーズライトアングル基板エッジ取り付けカードソケット. 1.00 mm MEC1シリーズのライトアングル基板エッジ取り付けカードソケットです。最大140個の極性付き金めっきコンタクトに対応する2列デザインです。 この1.00 mm MEC1シリーズエッジカードソケットコネクタは、基板ライトアングル取り付け形式です。1.60 mm厚のカードに対応し、スタック高は6.81 mmです。 このMEC1シリーズの基板エッジカードソケットは、基板に確実に接続されるはんだロックです。. ハウジング材料: 黒色LCP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする