内容量1袋(2個)
仕様ボディ向き:ライトアングル●オス・メス:メス●コンタクト数:16●行数:2●ピッチ:1mm●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コンタクト材質:リン酸銅●定格電流:1.6A●ハウジング材質:液晶ポリマー●シリーズ:MEC1-RA●長さ:12.54mm●Samtec 1.00 mm MEC1シリーズライトアングル基板エッジ取り付けカードソケット. 1.00 mm MEC1シリーズのライトアングル基板エッジ取り付けカードソケットです。最大140個の極性付き金めっきコンタクトに対応する2列デザインです。 この1.00 mm MEC1シリーズエッジカードソケットコネクタは、基板ライトアングル取り付け形式です。1.60 mm厚のカードに対応し、スタック高は6.81 mmです。 このMEC1シリーズの基板エッジカードソケットは、基板に確実に接続されるはんだロックです。. ハウジング材料: 黒色LCP
注文コード49503433
品番MEC1-108-02-L-D-RA1-SL