曜日別特売
MS-4YA インサート・アダプター (カラーインサート〈防露型〉用付属品) 未来工業 49503563

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インサート・アダプター (カラーインサート〈防露型〉用付属品)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
色黄
適合(インサート)MSH-4□L、MSH-4□LL(W1/2)
(インサート)MSH-4□L、MSH-4□LL(W1/2)
(インサート)MSH-3□L、MSH-3□LL(W3/8)
内容量1セット(100個)注文コード49503563品番MS-4YA
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

断熱材が厚くても型枠取り外し後、カラーインサートの色分けが簡単にできるアダプターです。
(断熱材厚が70mm以上の場合、カラーインサート・断熱材厚50mm以上用と組み合わせてご使用してください。)
結露防止効果がいっそうアップ!
カラーインサートに差し込むだけですから、カラーインサートの埋込深さは変わりません。
カラーインサートに合わせた5色(赤・白・黄・青・緑)があります。

適合
(インサート)MSH-4□L、MSH-4□LL(W1/2)
色
黄
仕様
断熱材厚50mm以上用
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする