MEC8-DV Samtec カードエッジコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様ボディ向き:垂直 、 オス・メス:メス 、 コンタクト数:100 、 行数:2 、 ピッチ:0.8mm 、 取り付けタイプ:表面実装 、 端子方法:はんだ 、 コンタクトめっき:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき 、 コンタクト材質:リン酸銅 、 定格電流:1.8A 、 定格電圧:185 V ac 、 ハウジング材質:液晶ポリマー 、 シリーズ:MEC8-DV 、 動作温度 Min:-55℃ 、 Samtec 0.80 mm MEC8シリーズ基板マイクロエッジカードソケット. 0.80 mm MEC8シリーズ基板マイクロエッジカードソケットは2列設計で、金めっきが施されたコンタクトを140個備えています。 これらの0.80 mm MEC8シリーズマイクロエッジカードソケットコネクタには、基板垂直実装と基板ライトアングル取り付けのオプションがあり、厚さ1.60 mmのカードに対応します。 0.80 mm MEC8垂直マイクロエッジカードソケットは、スタック高さが8.65 mmとなっています。 注文コード49503668 品番MEC8-150-02-L-DV-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様ボディ向き:垂直 、 オス・メス:メス 、 コンタクト数:100 、 行数:2 、 ピッチ:0.8mm 、 取り付けタイプ:表面実装 、 端子方法:はんだ 、 コンタクトめっき:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき 、 コンタクト材質:リン酸銅 、 定格電流:1.8A 、 定格電圧:185 V ac 、 ハウジング材質:液晶ポリマー 、 シリーズ:MEC8-DV 、 動作温度 Min:-55℃ 、 Samtec 0.80 mm MEC8シリーズ基板マイクロエッジカードソケット. 0.80 mm MEC8シリーズ基板マイクロエッジカードソケットは2列設計で、金めっきが施されたコンタクトを140個備えています。 これらの0.80 mm MEC8シリーズマイクロエッジカードソケットコネクタには、基板垂直実装と基板ライトアングル取り付けのオプションがあり、厚さ1.60 mmのカードに対応します。 0.80 mm MEC8垂直マイクロエッジカードソケットは、スタック高さが8.65 mmとなっています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
250:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする