曜日別特売
8.MB3 02 29 24 VCC 40W Mecalectro DCソレノイド Mecalectro 49503808

Mecalectro DCソレノイド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様最大ストローク:10mm●駆動タイプ:プッシュ / プル●磁気フォース:5N●クローズドパワー/連続:40W●電源電圧:24 V dc●長さ:45mm●幅:31.8mm●深さ:23.4mm●重量:175g●寸法:45 x 31.8 x 23.4●8.MBシリーズ保持式リニア電磁石. 3つのサイズ、各サイズに数タイプが用意されています。 パルス電源です。 パワーアップ(+赤色ワイヤ)時にコアが作動し、パワーオフ時に磁気ロックで縮められた位置に戻ります。 50 → 100 msの最小パルスの逆極性でロック解除します。 リターンシステム(スプリング、アースなど)にリンクしたこのタイプの電磁石は、パワーオフの2つの安定な位置(双安定)を実現します。 消費なしで2つの安定状態を必要とする用途に推奨します。 例: 機械式メモリ機能、バッテリ駆動システムのサービス寿命の向上に使用できます。注文コード49503808品番8.MB3 02 29 24 VCC 40W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
仕様最大ストローク:10mm●駆動タイプ:プッシュ / プル●磁気フォース:5N●クローズドパワー/連続:40W●電源電圧:24 V dc●長さ:45mm●幅:31.8mm●深さ:23.4mm●重量:175g●寸法:45 x 31.8 x 23.4●8.MBシリーズ保持式リニア電磁石. 3つのサイズ、各サイズに数タイプが用意されています。 パルス電源です。 パワーアップ(+赤色ワイヤ)時にコアが作動し、パワーオフ時に磁気ロックで縮められた位置に戻ります。 50 → 100 msの最小パルスの逆極性でロック解除します。 リターンシステム(スプリング、アースなど)にリンクしたこのタイプの電磁石は、パワーオフの2つの安定な位置(双安定)を実現します。 消費なしで2つの安定状態を必要とする用途に推奨します。 例: 機械式メモリ機能、バッテリ駆動システムのサービス寿命の向上に使用できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする