Mecalectro DCソレノイド

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大ストローク:12mm●駆動タイプ:プッシュ●デューティサイクル:100%●磁気フォース:2 → 8N●クローズドパワー/連続:10.5W●電源電圧:12 V dc●長さ:57.7mm●幅:32mm●深さ:25.4mm●重量:250g●寸法:57.7 x 32 x 25.4 注文コード49503817 品番8.M14 02 62 12 VCC 100%
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様29種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大ストローク:12mm●駆動タイプ:プッシュ●デューティサイクル:100%●磁気フォース:2 → 8N●クローズドパワー/連続:10.5W●電源電圧:12 V dc●長さ:57.7mm●幅:32mm●深さ:25.4mm●重量:250g●寸法:57.7 x 32 x 25.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする