Mecalectro
Mecalectroの 電子部品(オンボード)
Mecalectroの 能動部品
Mecalectroの ディスクリート
Mecalectro DCソレノイド
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
最大ストローク:12mm●駆動タイプ:プル●デューティサイクル:100%●磁気フォース:2 → 8N●クローズドパワー/連続:10.5W●電源電圧:24 V dc●長さ:57.7mm●幅:32mm●深さ:25.4mm●重量:250g●寸法:57.7 x 32 x 25.4
注文コード
49503844
品番
8.M14 02 73 24 VCC 100%
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,831
販売価格(税別)
¥
16,210
この商品は
仕様
が
29
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大ストローク:12mm●駆動タイプ:プル●デューティサイクル:100%●磁気フォース:2 → 8N●クローズドパワー/連続:10.5W●電源電圧:24 V dc●長さ:57.7mm●幅:32mm●深さ:25.4mm●重量:250g●寸法:57.7 x 32 x 25.4