Mecalectro
Mecalectroの 電子部品(オンボード)
Mecalectroの 能動部品
Mecalectroの ディスクリート
Mecalectro DCソレノイド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
最大ストローク:15mm●駆動タイプ:プッシュ●デューティサイクル:100%●磁気フォース:1 → 15N●クローズドパワー/連続:15W●電源電圧:12 V dc●長さ:50.8mm●幅:49mm●深さ:41.3mm●重量:570g●寸法:50.8 x 49 x 41.3
注文コード
49503869
品番
8.M15 02 62 12 VCC 100%
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
29
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大ストローク:15mm●駆動タイプ:プッシュ●デューティサイクル:100%●磁気フォース:1 → 15N●クローズドパワー/連続:15W●電源電圧:12 V dc●長さ:50.8mm●幅:49mm●深さ:41.3mm●重量:570g●寸法:50.8 x 49 x 41.3