Mecalectro DCソレノイド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大ストローク:20mm●駆動タイプ:プッシュ / プル●磁気フォース:10N●クローズドパワー/連続:80W●電源電圧:12 V dc●長さ:66.8mm●幅:48.8mm●深さ:41.3mm●重量:550g●寸法:66.8 x 48.8 x 41.3●8.MBシリーズ保持式リニア電磁石. 3つのサイズ、各サイズに数タイプが用意されています。 パルス電源です。 パワーアップ(+赤色ワイヤ)時にコアが作動し、パワーオフ時に磁気ロックで縮められた位置に戻ります。 50 → 100 msの最小パルスの逆極性でロック解除します。 リターンシステム(スプリング、アースなど)にリンクしたこのタイプの電磁石は、パワーオフの2つの安定な位置(双安定)を実現します。 消費なしで2つの安定状態を必要とする用途に推奨します。 例: 機械式メモリ機能、バッテリ駆動システムのサービス寿命の向上に使用できます。 注文コード49503939 品番8.MB5 02 29 12 VCC 80W
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は31,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,338
販売価格(税別)
27,580
この商品は仕様29種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大ストローク:20mm●駆動タイプ:プッシュ / プル●磁気フォース:10N●クローズドパワー/連続:80W●電源電圧:12 V dc●長さ:66.8mm●幅:48.8mm●深さ:41.3mm●重量:550g●寸法:66.8 x 48.8 x 41.3●8.MBシリーズ保持式リニア電磁石. 3つのサイズ、各サイズに数タイプが用意されています。 パルス電源です。 パワーアップ(+赤色ワイヤ)時にコアが作動し、パワーオフ時に磁気ロックで縮められた位置に戻ります。 50 → 100 msの最小パルスの逆極性でロック解除します。 リターンシステム(スプリング、アースなど)にリンクしたこのタイプの電磁石は、パワーオフの2つの安定な位置(双安定)を実現します。 消費なしで2つの安定状態を必要とする用途に推奨します。 例: 機械式メモリ機能、バッテリ駆動システムのサービス寿命の向上に使用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする