Mecalectro
Mecalectroの 電子部品(オンボード)
Mecalectroの 能動部品
Mecalectroの ディスクリート
Mecalectro DCソレノイド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
最大ストローク:3mm●駆動タイプ:プッシュ / プル●デューティサイクル:25%●磁気フォース:0.4N●クローズドパワー/連続:7W●電源電圧:24 V dc●長さ:30mm●幅:12.7mm●深さ:10mm●重量:20g●寸法:30 x 12.7 x 10 mm
注文コード
49503966
品番
8.M10 02 62 24 VCC 25%
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
29
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大ストローク:3mm●駆動タイプ:プッシュ / プル●デューティサイクル:25%●磁気フォース:0.4N●クローズドパワー/連続:7W●電源電圧:24 V dc●長さ:30mm●幅:12.7mm●深さ:10mm●重量:20g●寸法:30 x 12.7 x 10 mm