Mecalectro
Mecalectroの 電子部品(オンボード)
Mecalectroの 能動部品
Mecalectroの ディスクリート
Mecalectro DCソレノイド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
最大ストローク:6mm●駆動タイプ:プッシュ●デューティサイクル:100%●磁気フォース:1N●クローズドパワー/連続:4W●電源電圧:24 V dc●長さ:27mm●幅:22mm●深さ:20mm●重量:55g●寸法:20 x 22 x 27 mm
注文コード
49503993
品番
8.M11 AA 62 24 VCC 100%
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
29
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大ストローク:6mm●駆動タイプ:プッシュ●デューティサイクル:100%●磁気フォース:1N●クローズドパワー/連続:4W●電源電圧:24 V dc●長さ:27mm●幅:22mm●深さ:20mm●重量:55g●寸法:20 x 22 x 27 mm