Mecalectro
Mecalectroの 電子部品(オンボード)
Mecalectroの 能動部品
Mecalectroの ディスクリート
Mecalectro DCソレノイド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
最大ストローク:6mm●駆動タイプ:プル●デューティサイクル:100%●磁気フォース:1N●クローズドパワー/連続:4W●電源電圧:24 V dc●長さ:27mm●幅:22mm●深さ:20mm●重量:55g●寸法:27 x 22 x 20 mm
注文コード
49504009
品番
8.M11 AA 52 24 VCC 100%
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,425
販売価格(税別)
¥
6,750
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
29
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大ストローク:6mm●駆動タイプ:プル●デューティサイクル:100%●磁気フォース:1N●クローズドパワー/連続:4W●電源電圧:24 V dc●長さ:27mm●幅:22mm●深さ:20mm●重量:55g●寸法:27 x 22 x 20 mm