内容量1個
仕様最大ストローク:7mm●駆動タイプ:プル●デューティサイクル:100%●磁気フォース:2 → 12N●クローズドパワー/連続:10W●電源電圧:24 V dc●長さ:42mm●幅:30mm●深さ:24mm●重量:150g●寸法:42 x 30 x 24 mm●ヘビーデューティ単動リニア電磁石. コントローラ、電子機器、機械、安全用途などに適した単動リニア電磁石です。 500万回を上回る動作に対応することを目的として設計されています。 金属製チューブ内部にコアとPTFE層がスライドされています。 スプリングリターン(取り外し可能: プッシュモデル又はプルモデル)が装備されています。 永続的なデューティ(デューティー係数: 100 %)で定格電圧以下の電圧に対応しています。 間欠運転中に、高電圧の電源を使用して、より大きな動力を得ることができます(該当基準に適合)。
注文コード49504027
品番856AA52