Mecalectro DCソレノイド

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大ストローク:9mm●駆動タイプ:プッシュ / プル●磁気フォース:0.6N●クローズドパワー/連続:15W●電源電圧:24 V dc●長さ:36mm●幅:12.7mm●深さ:10mm●重量:20g●寸法:36 x 12.7 x 10●8.MBシリーズ保持式リニア電磁石. 3つのサイズ、各サイズに数タイプが用意されています。 パルス電源です。 パワーアップ(+赤色ワイヤ)時にコアが作動し、パワーオフ時に磁気ロックで縮められた位置に戻ります。 50 → 100 msの最小パルスの逆極性でロック解除します。 リターンシステム(スプリング、アースなど)にリンクしたこのタイプの電磁石は、パワーオフの2つの安定な位置(双安定)を実現します。 消費なしで2つの安定状態を必要とする用途に推奨します。 例: 機械式メモリ機能、バッテリ駆動システムのサービス寿命の向上に使用できます。 注文コード49504045 品番8 MB0 AA 29 24VCC 15W
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様29種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大ストローク:9mm●駆動タイプ:プッシュ / プル●磁気フォース:0.6N●クローズドパワー/連続:15W●電源電圧:24 V dc●長さ:36mm●幅:12.7mm●深さ:10mm●重量:20g●寸法:36 x 12.7 x 10●8.MBシリーズ保持式リニア電磁石. 3つのサイズ、各サイズに数タイプが用意されています。 パルス電源です。 パワーアップ(+赤色ワイヤ)時にコアが作動し、パワーオフ時に磁気ロックで縮められた位置に戻ります。 50 → 100 msの最小パルスの逆極性でロック解除します。 リターンシステム(スプリング、アースなど)にリンクしたこのタイプの電磁石は、パワーオフの2つの安定な位置(双安定)を実現します。 消費なしで2つの安定状態を必要とする用途に推奨します。 例: 機械式メモリ機能、バッテリ駆動システムのサービス寿命の向上に使用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする