Mecalectro
Mecalectroの 電子部品(オンボード)
Mecalectroの 能動部品
Mecalectroの ディスクリート
Mecalectro DCソレノイド
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
最大ストローク:9mm●駆動タイプ:プル●デューティサイクル:100%●磁気フォース:2.5N●クローズドパワー/連続:6.5W●電源電圧:12 V dc●長さ:35.3mm●幅:31.8mm●深さ:25.4mm●重量:160g●寸法:35.3 x 31.8 x 25.4 mm
注文コード
49504063
品番
8.M13 02 52 12 VCC 100%
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
仕様
が
29
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大ストローク:9mm●駆動タイプ:プル●デューティサイクル:100%●磁気フォース:2.5N●クローズドパワー/連続:6.5W●電源電圧:12 V dc●長さ:35.3mm●幅:31.8mm●深さ:25.4mm●重量:160g●寸法:35.3 x 31.8 x 25.4 mm