Mecalectro チューブ型ソレノイド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49504106 品番819AB83
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は39,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,655
販売価格(税別)
36,050
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大ストローク:16mm●駆動タイプ:プッシュ / プル●デューティサイクル:100%●磁気フォース:6 → 22N●クローズドパワー/連続:18W●電源電圧:24 V dc●直径:45 mm●長さ:111.9mm●重量:600g●リニアソレノイド: 単動、高耐久、保護設計. 自動システム、各種機械、セキュリティなどの用途向けの単動リニアソレノイドです。. 永続的なデューティ(デューティー係数: 100 %)で定格電圧以下の電圧に対応しています。. 24 V dcで間欠動作するモデルの場合は、高電圧(該当する規格に準拠)の電源を使用すると、より大きな力が得られます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする