内容量1袋(2個)
仕様ボディ向き:ストレート●オス・メス:メス●コンタクト数:80●行数:2●ピッチ:1.27mm●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コンタクト材質:ベリリウム銅●定格電流:3.5A●施錠方法:あり●定格電圧:280 V ac●ハウジング材質:黒色液晶ポリマー●シリーズ:MECF●幅:5.6mm●Samtec 1.27 mm MECFシリーズマイクロエッジカードソケット. 1.27 mm MECFシリーズ基板マイクロエッジカードソケットは、2列設計の28+ Gbpsソリューションで、100個の極性化された金めっきコンタクトに対応します。 これらの1.27 mm MECFシリーズマイクロエッジカードソケットコネクタは、基板調整ピンの付いた基板垂直実装で、厚さ1.60 mmと2.36 mmの両方のカードに対応します。 接尾辞が-WTの1.27 mm MECFマイクロエッジカードソケットには、溶接タブのオプションがあります。カードの厚さ2.36 mmの標準オプションとカードの厚さ1.60 mmのオプションがあります。
注文コード49504228
品番MECF-40-01-L-DV