Mechetronics
Mechetronicsの 電子部品(オンボード)
Mechetronicsの 能動部品
Mechetronicsの ディスクリート
Mechetronics チューブ型ソレノイド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49504307
品番
SD283A6P1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大ストローク:6.5mm●駆動タイプ:プル●デューティサイクル:100%●クローズドパワー/連続:11W●電源電圧:12 V dc●直径:32 mm●長さ:24.5mm●Interlocks. Articulated plunger design High side-load capability Thread mounting Nom. power 11W @ 100% rating Stroke: 6.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応