内容量1個
仕様定格電流:32A、ポール形式:3P+E、プラグ/ソケット:ソケット、定格電圧:415 V、取り付けタイプ:ケーブルマウント、色:赤、IP保護等級:IP67、オス・メス:メス、ボディ向き:ストレート、ケーブルCSA:2.5 6mm2、端子方法:埋め込みネジ、シリーズ:AM-TOP、Mennekes AM-TOP 16 / 32 IP67ケーブル取り付けコネクタ. MennekesのAM-TOPシリーズのIP67 CEE産業用ケーブル取り付けコネクタは、堅牢で信頼性が高く、接続が簡単です。これらの防水ソケットは、強化Amaplastプラスチック製で、開閉の簡単なヒンジ式のふたが付いており、不使用時にソケットの内側のコンタクト開口部を保護できます。内ぶたの水漏れしないゴム製シールと、確実なバヨネットロックリングシステムにより、防水シールを実現しています。堅牢な背面のケーブルグランドと一体型ストレインリリーフにより、さらに保護性能を強化し、ケーブルのねじれを防止します。人間工学に基づいて設計された、AM-TOPシリーズのBS4343コネクタは、最も厳しい環境で卓越した性能を発揮します。. Amaplastとは ?. Amaplastは、優れた特性を備え、丈夫で高品質の熱可塑性材料です。非常に耐久性が高くなっています。次のような特長を備えています。. 耐アブレシブ性 自消性 耐熱性 耐寒性 耐摩耗性 優れた電気絶縁性. 環境保護 IP等級. Mennekes AM-TOP産業用IP67コネクタは、BS EN 60529に準拠して設計されています。IP等級は2桁の数字です。最初の数字は固体、次の数字は液体からの保護を意味します。数字が大きくなるほど、保護性能も高くなります。詳細については、技術データシートを参照してください。. 識別カラー. CEEコネクタには、BS EN60309-2 BS4343及びIEC309に準拠する業界標準の識別カラーが使用されています。各色はコネクタの定格電圧を表しています。. 紫: 20 25 白: 40 50 黄: 100 130 青: 200 250 赤: 380 480 黒: 500 1000 V. 特長と利点. 単一部品から成るボディ 接続の簡単なねじ端子 保護性能を強化する内ぶた内のゴム製シール バヨネットロッキングリングによる確実な防水 保護性能を強化するケーブルグランドとシーリング ねじれを防止する一体型ケーブルストレインリリーフ. 用途. 船のヤード及び港: ドック、桟橋、係留設備。波しぶきや大量の水にさらされる接続部 重工業: 製鉄所、鋳造工場、接続部が塵埃や金属粒子にさらされる場所 エンターテイメント及びスポーツ: 雨、泥、雪にさらされる照明及び撮影機器の接続部 建設現場: 屋外現場、湿気のある条件で使われるトランス及び発電機のコネクタ 食品業界: 機器の洗浄が必須である場所 農業: トラクター及びスラリートラック用の屋外設置ポンプ、動物飼料用ポンプ. よくある質問. Q: 類似のCEEコネクタと比べてAM-TOP IP67産業用電源コネクタの優れている点は何ですか A: AM-TOP IP67産業用電源コネクタは、単一部品構造で設計されています。シンプルなねじ接続ですばやく接続できるよう頑丈に設計されています。ふた内に追加された一体型ゴム製ガスケットとバヨネットロックリングによって防水シールを実現しています。 Q: かん合するプログラムやアクセサリはありますか コネクタ(ソケット) 679-6946 679-6946 プラグ 679-6943 679-6943 とかん合 コネクタ(ソケット) 492-6007 492-6007 プラグ 492-5846 492-5846 とかん合 コネクタ(ソケット) 492-5868 492-5868 プラグ 492-5824 492-5824 とかん合 コネクタ(ソケット) 492-6029 492-6029 プラグ 492-5852 492-5852 とかん合 コネクタ(ソケット) 492-6035 492-6035 プラグ 492-5969 492-5969 とかん合 コネクタ(ソケット) 492-5997 492-5997 プラグ 492-5830 492-5830 とかん合 コネクタ(ソケット) 492-5874 492-5874 プラグ 492-5953 492-5953 とかん合 コネクタ(ソケット) 492-6041 492-6041 プラグ 492-5975 492-5975 とかん合 コネクタ(ソケット) 492-6057 492-6057 プラグ 492-5891 492-5891 とかん合
注文コード49505025
品番556