Mennekes 電源コネクタ (産業用コネクタ ) AM-TOPシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様定格電流:16A、ポール形式:3P+E、プラグ/ソケット:プラグ、定格電圧:415 V、取り付けタイプ:ケーブルマウント、色:赤、IP保護等級:IP67、オス・メス:オス、ボディ向き:ストレート、ケーブルCSA:1 2.5mm2、端子方法:埋め込みネジ、シリーズ:AM-TOP、Mennekes AM-TOP 16 / 32 IP67ケーブル取り付けコネクタ. MennekesのAM-TOPシリーズのIP67 CEE産業用ケーブル取り付けプラグは、堅牢で信頼性が高く、接続が簡単です。接続端子の開口部がすべて同じ向きになっているため、AM-TOPシリーズのプラグは、現場で迅速に終端処理することができます。プラグの後部にある頑丈なケーブルグランドを締め付けると、ケーブルグリップが強まると同時に、ガスケットで密封されます。内蔵のストレインリリーフで、ケーブルのねじれを防止します。高耐久Amaplastケーシングにニッケルめっきコンタクトと耐腐食性に優れた高耐熱コンタクトキャリアを搭載した構成になっています。人間工学に基づいて設計された、AM-TOPシリーズの産業用BS4343プラグは、最も厳しい環境で卓越した性能を発揮します。. Amaplastとは?. Amaplastは、優れた特性を備え、丈夫で高品質の熱可塑性材料です。非常に耐久性が高くなっています。次のような特長を備えています。. 耐アブレシブ性 自消性 耐熱性 耐寒性 耐摩耗性 優れた電気絶縁性. 環境保護 IP等級. Mennekes AM-TOP産業用プラグは、BS EN603529に準拠して設計されています。IP等級は2桁の数字です。最初の数字は固体、次の数字は液体からの保護を意味します。数字が大きくなるほど、保護性能も高くなります。詳細については、技術データシートを参照してください。. 識別カラー. CEEコネクタには、BS EN60309-2 BS4343及びIEC309に準拠する業界標準の識別カラーが使用されています。各色はコネクタの定格電圧を表しています。. 紫: 20 25 白: 40 50 黄: 100 130 青: 200 250 赤: 380 480 黒: 500 1000 V. 特長と利点. 耐久性を高める堅牢な構造 ねじ止め端子接続。接続端子の開口部がすべて同じ向きになっているため、迅速な配線が可能 単一部品から成るボディ ケーブルグランドと密封。ケーブルグランドを締め付けると、内部のケーブルグリップが強まり、ガスケットで自動的に密封 内蔵のケーブルストレインリリーフで、ケーブルのねじれを防止 耐腐食性と耐摩耗性を備えた高耐熱性コンタクトキャリア及びニッケルめっきコンタクト. 用途. 重工業: 製鉄所、鋳造工場、接続部が塵埃や金属粒子にさらされる場所 食品業界: 機器の洗浄が必須である場所 エンターテイメント及びスポーツ: 雨、泥、雪にさらされる照明及び撮影機器の接続部 農業: トラクター及びスラリートラック用の屋外設置ポンプ、動物飼料用ポンプ 船のヤード及び港: ドック、桟橋、係留設備。波しぶきや大量の水にさらされる接続部 建設現場: 屋外現場、湿気のある条件で使われるトランス及び発電機のコネクタ. Q: 類似のCEEコネクタと比べてAM-TOPの優れている点は何ですか A: AM-TOPケーブル取り付けプラグは、開口部がすべて同じ向きになっているシンプルなねじ止め端子を備えています。この独自の機能により、現場で迅速に接続し、貴重な時間を節約することができます。 Q: 取り付けは簡単ですか A: AM-TOPコネクタは、シンプルなねじ終端で電気的に接続できるようになっています。背面に内蔵されたケーブルグランドで、ケーブルを締め付けて密封します。 Q: かん合するコネクタやアクセサリはありますか A: かん合するソケットについては、以下の品番を参照してください。 プラグ 679-6943 679-6943 はソケット 679-9646 679-9646 とかん合 プラグ 492-5824 492-5824 はソケット 492-5868 492-5868 とかん合 プラグ 492-5846 492-5846 はソケット 492-6007 492-6007 とかん合 プラグ 492-5852 492-5852 はソケット 492-6029 492-6029 とかん合 プラグ 492-5953 492-5953 はソケット 492-6007 492-6007 とかん合 プラグ 492-5975 492-5975 はソケット 679-6946 679-6946 とかん合 プラグ 492-5830 492-5830 はソケット 492-5997 492-5997 とかん合 注文コード49505043 品番282
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,825
販売価格(税別)
10,750
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格電流:16A、ポール形式:3P+E、プラグ/ソケット:プラグ、定格電圧:415 V、取り付けタイプ:ケーブルマウント、色:赤、IP保護等級:IP67、オス・メス:オス、ボディ向き:ストレート、ケーブルCSA:1 2.5mm2、端子方法:埋め込みネジ、シリーズ:AM-TOP、Mennekes AM-TOP 16 / 32 IP67ケーブル取り付けコネクタ. MennekesのAM-TOPシリーズのIP67 CEE産業用ケーブル取り付けプラグは、堅牢で信頼性が高く、接続が簡単です。接続端子の開口部がすべて同じ向きになっているため、AM-TOPシリーズのプラグは、現場で迅速に終端処理することができます。プラグの後部にある頑丈なケーブルグランドを締め付けると、ケーブルグリップが強まると同時に、ガスケットで密封されます。内蔵のストレインリリーフで、ケーブルのねじれを防止します。高耐久Amaplastケーシングにニッケルめっきコンタクトと耐腐食性に優れた高耐熱コンタクトキャリアを搭載した構成になっています。人間工学に基づいて設計された、AM-TOPシリーズの産業用BS4343プラグは、最も厳しい環境で卓越した性能を発揮します。. Amaplastとは?. Amaplastは、優れた特性を備え、丈夫で高品質の熱可塑性材料です。非常に耐久性が高くなっています。次のような特長を備えています。. 耐アブレシブ性 自消性 耐熱性 耐寒性 耐摩耗性 優れた電気絶縁性. 環境保護 IP等級. Mennekes AM-TOP産業用プラグは、BS EN603529に準拠して設計されています。IP等級は2桁の数字です。最初の数字は固体、次の数字は液体からの保護を意味します。数字が大きくなるほど、保護性能も高くなります。詳細については、技術データシートを参照してください。. 識別カラー. CEEコネクタには、BS EN60309-2 BS4343及びIEC309に準拠する業界標準の識別カラーが使用されています。各色はコネクタの定格電圧を表しています。. 紫: 20 25 白: 40 50 黄: 100 130 青: 200 250 赤: 380 480 黒: 500 1000 V. 特長と利点. 耐久性を高める堅牢な構造 ねじ止め端子接続。接続端子の開口部がすべて同じ向きになっているため、迅速な配線が可能 単一部品から成るボディ ケーブルグランドと密封。ケーブルグランドを締め付けると、内部のケーブルグリップが強まり、ガスケットで自動的に密封 内蔵のケーブルストレインリリーフで、ケーブルのねじれを防止 耐腐食性と耐摩耗性を備えた高耐熱性コンタクトキャリア及びニッケルめっきコンタクト. 用途. 重工業: 製鉄所、鋳造工場、接続部が塵埃や金属粒子にさらされる場所 食品業界: 機器の洗浄が必須である場所 エンターテイメント及びスポーツ: 雨、泥、雪にさらされる照明及び撮影機器の接続部 農業: トラクター及びスラリートラック用の屋外設置ポンプ、動物飼料用ポンプ 船のヤード及び港: ドック、桟橋、係留設備。波しぶきや大量の水にさらされる接続部 建設現場: 屋外現場、湿気のある条件で使われるトランス及び発電機のコネクタ. Q: 類似のCEEコネクタと比べてAM-TOPの優れている点は何ですか A: AM-TOPケーブル取り付けプラグは、開口部がすべて同じ向きになっているシンプルなねじ止め端子を備えています。この独自の機能により、現場で迅速に接続し、貴重な時間を節約することができます。 Q: 取り付けは簡単ですか A: AM-TOPコネクタは、シンプルなねじ終端で電気的に接続できるようになっています。背面に内蔵されたケーブルグランドで、ケーブルを締め付けて密封します。 Q: かん合するコネクタやアクセサリはありますか A: かん合するソケットについては、以下の品番を参照してください。 プラグ 679-6943 679-6943 はソケット 679-9646 679-9646 とかん合 プラグ 492-5824 492-5824 はソケット 492-5868 492-5868 とかん合 プラグ 492-5846 492-5846 はソケット 492-6007 492-6007 とかん合 プラグ 492-5852 492-5852 はソケット 492-6029 492-6029 とかん合 プラグ 492-5953 492-5953 はソケット 492-6007 492-6007 とかん合 プラグ 492-5975 492-5975 はソケット 679-6946 679-6946 とかん合 プラグ 492-5830 492-5830 はソケット 492-5997 492-5997 とかん合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする