内容量1個
仕様定格電流:16A ポール形式:3P+E プラグ/ソケット:ソケット 定格電圧:415 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 色:赤 IP保護等級:IP67 オス・メス:メス ボディ向き:ストレート ケーブルCSA:1 2.5mm2 端子方法:埋め込みネジ 動作温度 Min:-25℃ 動作温度 Max:+55℃ シリーズ:PowerTOP Mennekes PowerTOP 16 Amp及び32 Amp IP67ケーブル取り付けコネクタ. MennekesのPowerTOPシリーズのCEE産業用電源コネクタは、堅牢で信頼性が高く、組み立てが簡単です。強化Amaplast製ハウジング及びインサートから構成され、耐熱性コンタクトハウジングを備えています。スプリング式で簡単に開閉できるふたと、内側リムの周囲にある成形シールは、使用していないコネクタを保護します。堅牢な背面のケーブルグランドと一体型ストレインリリーフにより、さらに保護性能を強化し、ケーブルのねじれを防止します。PowerTOPシリーズの産業用BS4343コネクタは、エルゴノミックデザインの滑らかな滑り止めグリップを備え、非常に過酷な環境で卓越した性能を発揮します。. Amaplastとは ?. Amaplastは、優れた特性を備え、丈夫で高品質の熱可塑性材料です。非常に耐久性が高くなっています。次のような特長を備えています。. 耐アブレシブ性 自消性 耐熱性 耐寒性 耐摩耗性 優れた電気絶縁性. 環境保護 IP等級. Mennekes PowerTOP産業用コネクタは、BS EN 60529に準拠して設計されています。IP等級は2桁の数字です。最初の数字は固体、次の数字は液体からの保護を意味します。数字が大きくなるほど、保護性能も高くなります。詳細については、技術データシートを参照してください。. 識別カラー. CEEコネクタには、BS EN60309-2 BS4343及びIEC309に準拠する業界標準の識別カラーが使用されています。各色はコネクタの定格電圧を表しています。. 紫: 20 25 白: 40 50 黄: 100 130 青: 200 250 赤: 380 480 黒: 500 1000 V. 特長と利点. エルゴノミックデザインの滑り止めグリップ スプリング式カバーは、使用していないコンタクトを保護します。 ヒンジ式のふたと一体型の開放機構により、簡単にふたを開閉できます。 コネクタのふたの内側リムにある成形シールでさらに保護性能を強化しています。 コネクタの両側にあるラッチは、コネクタをかん合プラグに固定します。 ケーブルグランド及び一体型ストレインリリーフとシールがねじれを防止します。. Mennekes PowerTOP IP67コネクタの用途. 船のヤード及び港: ドック、桟橋、係留設備。波しぶきや大量の水にさらされる接続部 重工業: 製鉄所、鋳造工場、接続部が塵埃や金属粒子にさらされる場所 エンターテイメント及びスポーツ: 雨、泥、雪にさらされる照明及び撮影機器の接続部 建設現場: 屋外現場、湿気のある条件で使われるトランス及び発電機のコネクタ 食品業界: 機器の洗浄が必須である場所 農業: トラクター及びスラリートラック用の屋外設置ポンプ、動物飼料用ポンプ. ;A. Q: 類似のCEEコネクタと比べてPowerTOPの優れている点は何ですか A: PowerTOPコネクタはエルゴノミックデザインで、扱いやすく、接続や取り外しがスムーズにできます。堅牢な構造で衝撃への耐性が卓越しています。 Q: かん合するコネクタやアクセサリはありますか A: かん合するソケットについては、以下の品番を参照してください。 コネクタ(ソケット) 236-0253 236-0253 プラグ 236-0180 236-0180 とかん合 コネクタ(ソケット) 236-0326 236-0326 プラグ 236-0118 236-0118 とかん合 コネクタ(ソケット) 236-0398 236-0398 プラグ 236-0045 236-0045 とかん合 コネクタ(ソケット) 236-0348 236-0348 プラグ 236-0095 236-0095 とかん合 コネクタ(ソケット) 236-0427 236-0427 プラグ 236-0023 236-0023 とかん合 コネクタ(ソケット) 236-0219 236-0219 プラグ 235-9966 235-9966 とかん合 コネクタ(ソケット) 236-0231 236-0231 プラグ 235-9988 235-9988 とかん合 コネクタ(ソケット) 236-0275 236-0275 プラグ 236-0168 236-0168 とかん合
注文コード49505095
品番3871