Mennekes 電源コネクタ (産業用コネクタ ) PowerTOPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様定格電流:16A ポール形式:3P+E プラグ/ソケット:プラグ 定格電圧:415 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 色:赤 IP保護等級:IP67 オス・メス:オス ボディ向き:ストレート ケーブルCSA:1 2.5mm2 端子方法:埋め込みネジ 動作温度 Min:-25℃ 動作温度 Max:+55℃ シリーズ:PowerTOP Mennekes PowerTOP 16 / 32 IP67ケーブル取り付けプラグ. MennekesのPowerTOPシリーズのCEE産業用プラグは、堅牢で信頼性が高く、組み立てが簡単です。強化Amaplast製ハウジング及びインサートから構成され、耐熱性コンタクトキャリアハウジングとニッケルめっきコンタクトを備えています。堅牢な背面のケーブルグランドと一体型ストレインリリーフにより、さらに保護性能を強化し、ケーブルのねじれを防止します。PowerTOPシリーズの産業用BS4343プラグは、エルゴノミックデザインの滑らかな滑り止めグリップを備え、非常に過酷な環境で卓越した性能を発揮します。. Amaplastとは ?. Amaplastは、優れた特性を備え、丈夫で高品質の熱可塑性材料です。非常に耐久性が高くなります。次のような特長を備えています。. 耐摩耗性 自消性 耐熱性 耐寒性 耐久性 優れた電気絶縁性. 環境保護 IP等級. Mennekes PowerTOP産業用プラグは、BS EN60529に準拠して設計されています。IP等級は2桁の数字です。最初の数字は固体、次の数字は液体からの保護を意味します。数字が大きくなるほど、保護性能も高くなります。詳細については、技術データシートを参照してください。. 識別カラー. CEEプラグは、BS EN60309-2 BS4343及びIEC309準拠の業界標準の色分けがされています。各色はコネクタの定格電圧を表しています。. 紫: 20 25 白: 40 50 黄: 100 130 青: 200 250 赤: 380 480 黒: 500 1000 V. 特長と利点. 耐久性と耐衝撃性に優れた堅牢な構造 エルゴノミックデザインの滑り止めグリップ 高速接続、ねじの代わりにロッキングスライドを使用したスムーズな接続及び切断 耐腐食性と耐摩耗性を備えた高耐熱性コンタクトキャリア及びニッケルめっきコンタクト ケーブルを密封し、ねじれを防止するケーブルグランド一体型ケーブルストレインリリーフ 16 A及び32 Aタイプを用意. Mennekes PowerTOP IP67プラグの用途. 農業: トラクター及びスラリートラック用の屋外設置ポンプ、動物飼料用ポンプ 建設現場: 屋外現場、湿気のある条件で使われるトランス及び発電機のコネクタ エンターテイメント及びスポーツ: 雨、泥、雪にさらされる照明及び撮影機器の接続 食品業界: 機器の洗浄が必須の場所 重工業: 製鉄所、鋳造工場、接続がほこりや金属粒子にさらされる場所 船のヤード及び港: ドック、桟橋、係留設備。波しぶきや大量の水にさらされる接続. ;A. Q: 類似のCEEコネクタと比べてPowerTOPの優れている点は何ですか A: PowerTOPプラグはエルゴノミックデザインで、取り回しに優れ、スムーズに接続及び切断できます。堅牢な構造で耐衝撃性が卓越しています。 Q: 取り付けは簡単ですか A: PowerTOPコネクタの電気接続はシンプルなねじ止め式です。持ちやすいケーブルグランドと一体型ケーブルストレインリリーフによってケーブルを密封し、導体を正しい位置に固定します。 Q: かん合するコネクタやアクセサリはありますか A: かん合するソケットについては、以下の品番を参照してください。 プラグ 236-0180 236-0180 はソケット 236-0253 236-0253 とかん合 プラグ 236-0118 236-0118 はソケット 236-0326 236-0326 とかん合 プラグ 236-0045 236-0045 はソケット 236-0398 236-0398 とかん合 プラグ 236-0095 236-0095 はソケット 236-0348 236-0348 とかん合 プラグ 236-0023 236-0023 はソケット 236-0427 236-0427 とかん合 注文コード49505138 品番3809
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格電流:16A ポール形式:3P+E プラグ/ソケット:プラグ 定格電圧:415 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 色:赤 IP保護等級:IP67 オス・メス:オス ボディ向き:ストレート ケーブルCSA:1 2.5mm2 端子方法:埋め込みネジ 動作温度 Min:-25℃ 動作温度 Max:+55℃ シリーズ:PowerTOP Mennekes PowerTOP 16 / 32 IP67ケーブル取り付けプラグ. MennekesのPowerTOPシリーズのCEE産業用プラグは、堅牢で信頼性が高く、組み立てが簡単です。強化Amaplast製ハウジング及びインサートから構成され、耐熱性コンタクトキャリアハウジングとニッケルめっきコンタクトを備えています。堅牢な背面のケーブルグランドと一体型ストレインリリーフにより、さらに保護性能を強化し、ケーブルのねじれを防止します。PowerTOPシリーズの産業用BS4343プラグは、エルゴノミックデザインの滑らかな滑り止めグリップを備え、非常に過酷な環境で卓越した性能を発揮します。. Amaplastとは ?. Amaplastは、優れた特性を備え、丈夫で高品質の熱可塑性材料です。非常に耐久性が高くなります。次のような特長を備えています。. 耐摩耗性 自消性 耐熱性 耐寒性 耐久性 優れた電気絶縁性. 環境保護 IP等級. Mennekes PowerTOP産業用プラグは、BS EN60529に準拠して設計されています。IP等級は2桁の数字です。最初の数字は固体、次の数字は液体からの保護を意味します。数字が大きくなるほど、保護性能も高くなります。詳細については、技術データシートを参照してください。. 識別カラー. CEEプラグは、BS EN60309-2 BS4343及びIEC309準拠の業界標準の色分けがされています。各色はコネクタの定格電圧を表しています。. 紫: 20 25 白: 40 50 黄: 100 130 青: 200 250 赤: 380 480 黒: 500 1000 V. 特長と利点. 耐久性と耐衝撃性に優れた堅牢な構造 エルゴノミックデザインの滑り止めグリップ 高速接続、ねじの代わりにロッキングスライドを使用したスムーズな接続及び切断 耐腐食性と耐摩耗性を備えた高耐熱性コンタクトキャリア及びニッケルめっきコンタクト ケーブルを密封し、ねじれを防止するケーブルグランド一体型ケーブルストレインリリーフ 16 A及び32 Aタイプを用意. Mennekes PowerTOP IP67プラグの用途. 農業: トラクター及びスラリートラック用の屋外設置ポンプ、動物飼料用ポンプ 建設現場: 屋外現場、湿気のある条件で使われるトランス及び発電機のコネクタ エンターテイメント及びスポーツ: 雨、泥、雪にさらされる照明及び撮影機器の接続 食品業界: 機器の洗浄が必須の場所 重工業: 製鉄所、鋳造工場、接続がほこりや金属粒子にさらされる場所 船のヤード及び港: ドック、桟橋、係留設備。波しぶきや大量の水にさらされる接続. ;A. Q: 類似のCEEコネクタと比べてPowerTOPの優れている点は何ですか A: PowerTOPプラグはエルゴノミックデザインで、取り回しに優れ、スムーズに接続及び切断できます。堅牢な構造で耐衝撃性が卓越しています。 Q: 取り付けは簡単ですか A: PowerTOPコネクタの電気接続はシンプルなねじ止め式です。持ちやすいケーブルグランドと一体型ケーブルストレインリリーフによってケーブルを密封し、導体を正しい位置に固定します。 Q: かん合するコネクタやアクセサリはありますか A: かん合するソケットについては、以下の品番を参照してください。 プラグ 236-0180 236-0180 はソケット 236-0253 236-0253 とかん合 プラグ 236-0118 236-0118 はソケット 236-0326 236-0326 とかん合 プラグ 236-0045 236-0045 はソケット 236-0398 236-0398 とかん合 プラグ 236-0095 236-0095 はソケット 236-0348 236-0348 とかん合 プラグ 236-0023 236-0023 はソケット 236-0427 236-0427 とかん合 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする