Mennekes
Mennekesの 電子部品(オンボード)
Mennekesの 機構部品(電子部品)
Mennekesの 基板用コネクタ
Mennekes 電源コネクタ (産業用コネクタ ) SoftCONTACTシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
定格電流:63A 、 ポール形式:3PN+E 、 プラグ/ソケット:ソケット 、 定格電圧:415 V 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 色:赤 、 IP保護等級:IP67 、 オス・メス:メス 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:埋め込みネジ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 シリーズ:SoftCONTACT 、 パネルソケット - 大型フランジ. バネ式保護カバー、コネクタ保持具付き
注文コード
49505156
品番
1128A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流:63A 、 ポール形式:3PN+E 、 プラグ/ソケット:ソケット 、 定格電圧:415 V 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 色:赤 、 IP保護等級:IP67 、 オス・メス:メス 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:埋め込みネジ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 シリーズ:SoftCONTACT 、 パネルソケット - 大型フランジ. バネ式保護カバー、コネクタ保持具付き
RoHS指令(10物質対応)
対応