Mennekes 電源コネクタ (産業用コネクタ )

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様定格電流:16A 、 ポール形式:3P+E 、 プラグ/ソケット:ソケット 、 定格電圧:415 V 、 取り付けタイプ:ウォールマウント 、 色:赤 、 IP保護等級:IP44 、 オス・メス:メス 、 ボディ向き:ストレート 、 ケーブルCSA:1.5 → 4mm2 、 端子方法:スクリュー 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+40℃ 、 16 / 32 A。AM-TOP、ProTOP、又はStarTOPフリープラグとの接続に最適です。 63 / 125 A。PowerTOPプラグとの接続に最適です。. 壁面取り付け型レセプタクル. このMennekes製の壁面取り付け型ソケットには、ヒンジ付きのソケットプロテクタが用意されており、3 → 5極のコンタクト配列が用意されています。 確実に接続するための縦方向のソケットを備えた、これらの壁面取り付け型レセプタクルは、産業用途に最適です。 注文コード49505183 品番7126
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様15種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格電流:16A 、 ポール形式:3P+E 、 プラグ/ソケット:ソケット 、 定格電圧:415 V 、 取り付けタイプ:ウォールマウント 、 色:赤 、 IP保護等級:IP44 、 オス・メス:メス 、 ボディ向き:ストレート 、 ケーブルCSA:1.5 → 4mm2 、 端子方法:スクリュー 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+40℃ 、 16 / 32 A。AM-TOP、ProTOP、又はStarTOPフリープラグとの接続に最適です。 63 / 125 A。PowerTOPプラグとの接続に最適です。. 壁面取り付け型レセプタクル. このMennekes製の壁面取り付け型ソケットには、ヒンジ付きのソケットプロテクタが用意されており、3 → 5極のコンタクト配列が用意されています。 確実に接続するための縦方向のソケットを備えた、これらの壁面取り付け型レセプタクルは、産業用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする