内容量1個
仕様定格電流:32A 、 ポール形式:3P+E 、 プラグ/ソケット:ソケット 、 定格電圧:415 V 、 取り付けタイプ:ウォールマウント 、 色:赤 、 IP保護等級:IP44 、 オス・メス:メス 、 ボディ向き:ストレート 、 ケーブルCSA:2.5 → 10mm2 、 端子方法:スクリュー 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+40℃ 、 16 / 32 A。AM-TOP、ProTOP、又はStarTOPフリープラグとの接続に最適です。 63 / 125 A。PowerTOPプラグとの接続に最適です。. 壁面取り付け型レセプタクル. このMennekes製の壁面取り付け型ソケットには、ヒンジ付きのソケットプロテクタが用意されており、3 → 5極のコンタクト配列が用意されています。 確実に接続するための縦方向のソケットを備えた、これらの壁面取り付け型レセプタクルは、産業用途に最適です。
注文コード49505199
品番7127